Learn More
1,3-Dichlor-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dantoin(R) DCDMH is an industrial bleaching agent based on dimethyl hydantoin. This product finds application wherever solid bleach is desired. It is used as a mild chlorinating agent in organic synthesis.It is also used as a sanitizer in swimming pools, laundries restaurants, cutting oils and pharmaceutical industry as a general cleaner. Other uses include it is been used as a preventer and catalyst in polymer industry, used to emboss or texturize resinous sheet preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dantoin(R) DCDMH ist ein industrielles Bleichmittel auf der Basis von Dimethylhydantoin. Dieses Produkt findet überall dort Anwendung, wo eine robuste Bleichung gewünscht wird. Wird als mildes Chlorierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Wird zudem als Desinfektionsmittel in Schwimmbädern, Wäschereien, Restaurants, Schneidölen und in der pharmazeutischen Industrie als universelles Reinigungsmittel verwendet. Weitere Anwendungen sind die Verwendung als Verhinderer und Katalysator in der Polymerindustrie, Verwendung beim Prägen oder Texturierung harzhaltiger Bögen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.21 g/100 ml (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Reduktionsmitteln, Säuren, starken Basen, organischen Materialien, pulverförmigen Metallen. Empfindlich gegen Feuchtigkeit, Licht, Luft. Stabil, jedoch ein starkes Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin |
Schmelzpunkt | 130°C to 134°C |
Dichte | 1.5 |
Flammpunkt | 174°C (345°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1479 |
Beilstein | 146013 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,3065 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 0.21g/100 mL (25°C). |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only