missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Difluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der laserinduzierten Fluoreszenzspektroskopie des Radikalkations 1,3-Difluorbenzol verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 1,2,3-Triazol mit Fluconazol-Analoga verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 1.1 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der laserinduzierten Fluoreszenzspektroskopie des Radikalkations 1,3-Difluorbenzol verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 1,2,3-Triazol mit Fluconazol-Analoga verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 1.1 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Difluorobenzene |
Schmelzpunkt | -59°C |
Dichte | 1.16 |
Siedepunkt | 82°C to 83°C |
Flammpunkt | 2°C (36°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1904537 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'