Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon wird als hochsiedendes, polar aprotisches Lösungsmittel verwendet. Es wird als Ersatzlösungsmittel für toxisches Hexamethylphosphoramid verwendet. Es findet Anwendung in Detergenzien, Farbstoffen, elektronischen Materialien und bei der Herstellung von Polymeren. Es ist an der Herstellung von 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzol beteiligt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel während der alfa-regioselektiven Prenylierung von Iminen verwendet. Darüber hinaus bildet es die mobile Phase während der Größenausschlusschromatographischen Analyse von Zellulose.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und Phosphorhalogeniden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
Schmelzpunkt | 8°C |
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Flammpunkt | 93°C (199°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 108808 |
Merck Index | 14,3249 |
Formelmasse | 114.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only