missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3-Dimethyluracil, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyluracil |
Schmelzpunkt | 119°C to 125°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 124074 |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'