missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1,3-Dioxane has been employed as solvent in the synthesis of 8- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dioxan wurde als Lösungsmittel bei der Synthese von 8- und 9-gliedrigen Dioxazokinen und Dioxazoninen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
1,3-Dioxan wurde als Lösungsmittel bei der Synthese von 8- und 9-gliedrigen Dioxazokinen und Dioxazoninen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dioxane |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 1.032 |
Siedepunkt | 105°C to 106°C |
Flammpunkt | 5°C (41°F) |
Brechungsindex | 1.418 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1165 |
Beilstein | 102532 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'