missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(3-Methoxyphenyl)-piperazin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid wird als Arylpiperazinverbindung verwendet, die ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Pharmazeutika ist, die zur Behandlung von Depressionen und posttraumatischem Stress verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid wird als Arylpiperazinverbindung verwendet, die ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Pharmazeutika ist, die zur Behandlung von Depressionen und posttraumatischem Stress verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽214°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5647713 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 265.18 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'