Learn More
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde finds its uses as building block in the synthesis of tetrahydroisoquinolinones, in the preparation of benzofuran analog, a potential inhibitor of CAMP-specific phosphodiesterase type IV, in the synthesis of (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylene)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. It was screened as a fragment for inhibitors of PDEA using enthalpy arrays and X-ray crystallography. 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde have also been used as an intermediate in the synthesis of a new class of Dopamine D3 and D4 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Benzodioxan-6-Carboxaldehyd findet Verwendung als Baustein bei der Synthese von Tetrahydroisochinolinonen, bei der Herstellung von Benzofuran-Analogum, einem potenziellen Inhibitor von CAMP-spezifischer Phosphodiesterase Typ IV, bei der Synthese von (5Z)-5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1 -methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on. Es wurde als Fragment für Inhibitoren von PDEA mit Enthalpie-Arrays und Röntgenkristallographie untersucht. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese einer neuen Klasse von Dopamin D3- und D4-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
Siedepunkt | 104°C to 106°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only