missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Bis-(3-aminopropyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazin wurde zur Funktionalisierung von natürlichem Montmorillonit (M) und synthetischem Kanemite (K)1 verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazin wurde zur Funktionalisierung von natürlichem Montmorillonit (M) und synthetischem Kanemite (K)1 verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine |
Schmelzpunkt | 14°C |
Siedepunkt | 150°C to 152°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 162°C (323°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 111747 |
Formelmasse | 200.33 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'