missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Butandioldiglycidylether, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Butandioldiglycidylether wird zur Herstellung von Amylose, Xylan und Hydroxyethyl-Cellulose, zur Quervernetzung von Polyethylenimin, das auch als Lochblockschicht in organischen Solarzellen dient, zur Quervernetzung von Hyaluronsäure zu Hydrogelen und zur Aktivierung von löslichen Dextranpolymeren verwendet. Ist die am häufigsten verwendete homobifunktionale Epoxidverbindung
Löslichkeit
Wasserlöslich (55,6 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
1,4-Butandioldiglycidylether wird zur Herstellung von Amylose, Xylan und Hydroxyethyl-Cellulose, zur Quervernetzung von Polyethylenimin, das auch als Lochblockschicht in organischen Solarzellen dient, zur Quervernetzung von Hyaluronsäure zu Hydrogelen und zur Aktivierung von löslichen Dextranpolymeren verwendet. Ist die am häufigsten verwendete homobifunktionale Epoxidverbindung
Löslichkeit
Wasserlöslich (55,6 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Butanediol diglycidyl ether |
Dichte | 1.049 |
Siedepunkt | 157°C to 158°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 140°C (284°F) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 115238 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (55,6g/L at 20°C). |
Formelmasse | 202.25 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'