missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclobutancarboxylsäure 94 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid |
Schmelzpunkt | 80.0°C to 90.0°C |
Farbe | purpur bis gelb |
Menge | 5 g |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Prozentgehaltsbereich | 92% min. (HPLC) |
Strukturformel | ClC6H4C4H6CO2H |
Formelmasse | 210.66 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'