missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dioxan, ACS, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dioxan |
Schmelzpunkt | 12 °C |
Farbe | Farblos |
UN-Nummer | UN1165 |
Beilstein | 102551 |
Formelmasse | 88.11 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Dichte | 1.034 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 100 °C bis 104 °C |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'