missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Diphenylbutadiyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,4-Diphenylbutadiyne was used in the preparation of 7,8-dehydropurpurin dimers via two-fold Pd-catalyzed [3+2] annulation of meso-bromoporphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diphenylbutadiyn wurde bei der Vorbereitung von 7,8-Dehydropurpurin-Dimeren über eine zweifache Pd-katalysierte [3+2] Annulation von Meso-Bromoporphyrin verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (5.5E-4 g/l) (25 °C). Löslich in Toluol, fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
1,4-Diphenylbutadiyn wurde bei der Vorbereitung von 7,8-Dehydropurpurin-Dimeren über eine zweifache Pd-katalysierte [3+2] Annulation von Meso-Bromoporphyrin verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (5.5E-4 g/l) (25 °C). Löslich in Toluol, fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Diphenylbutadiyne |
Schmelzpunkt | 86°C to 87°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1910105 |
Formelmasse | 202.26 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'