missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Cyclooctadienbis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 224°C (decomposition) |
Menge | 0.5 g |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone; Insoluble in water. |
Formelmasse | 845.79 |
Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'