missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(5-Methyl-2-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(5-Methyl-2-pyridyl)piperazine |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 177.25 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'