Learn More
1,6-Diiodhexan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,6-Diiodohexane is used as a precursor in the preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces. It is also used as a solvent additive and in potential power conversion efficiency of polymer or fullerene bulk heterojunction solar cells. Further, it is employed in the preparation of 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide and 2,4-dihydroxybenzophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,6-Diiodhexan wird als Vorstufe bei der Herstellung von Polyurethanoberflächen mit kationischer Gewebeplasminogenaktivator (t-PA) verwendet. Wird auch als Lösungsmitteladditiv und in der potenziellen Leistungsumwandlungseffizienz von Polymer- oder Fulleren-Massenheteroübergangssolarzellen verwendet. Weiterhin wird es bei der Herstellung von 3-(Iodhexyl)-1-(3-(Triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-Benzo[d]imidazol-3-Iumiodid und 2,4-Dihydroxybenzophenon eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,6-Diiodohexane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 2.052 |
Siedepunkt | 123°C to 128°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5852 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1280128 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only