missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,8-Naphthalimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
It is a useful material for utilization in phosphorescence dye doped organic light emitting diodes (oleds), hole blocking and electron-conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches Material für die Verwendung in phosphoreszenzfarbstoffdotierten organischen Leuchtdioden (OLEDs), Lochblockierungen und elektronenleitendem Material.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist ein nützliches Material für die Verwendung in phosphoreszenzfarbstoffdotierten organischen Leuchtdioden (OLEDs), Lochblockierungen und elektronenleitendem Material.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,8-Naphthalimide |
Schmelzpunkt | 299°C to 303°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 153150 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 197.2 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'