missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acetylnaphthalin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
They are used as ingredients of fragrances. Their derivatives are used as anti-tubercular agents. The end applications include soap, detergent, beauty care product, household product. It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie werden als Bestandteile von Duftstoffen verwendet. Ihre Derivate werden als antituberkuläre Mittel verwendet. Zu den Endanwendungen gehören Seife, Reinigungsmittel, Kosmetikprodukte, Haushaltsprodukte. Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Ethylalkohol. Unlöslich in Paraffinöl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Sie werden als Bestandteile von Duftstoffen verwendet. Ihre Derivate werden als antituberkuläre Mittel verwendet. Zu den Endanwendungen gehören Seife, Reinigungsmittel, Kosmetikprodukte, Haushaltsprodukte. Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Ethylalkohol. Unlöslich in Paraffinöl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Acetylnaphthalene |
Schmelzpunkt | 9°C to 11°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 302°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.628 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1100618 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil. |
Formelmasse | 170.21 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'