missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyl-4-piperidon ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, es wird in der Penfluridol-Synthese von Massenmedikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (12 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Benzyl-4-piperidon ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, es wird in der Penfluridol-Synthese von Massenmedikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (12 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-4-piperidone |
Dichte | 1.059 |
Siedepunkt | 248°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5399 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 128556 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (12g/100ml at 20°C). |
Formelmasse | 189.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'