missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Boc-4-(2-chlorethyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
By the direct condensation of chloroalkyl piperazine, nitrogen mustard benzaldehyde, and pyrrole anticancer activity to bel-7404 liver cancer cells was found.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Durch die direkte Kondensation von Chloralkylpiperazin wurde die Krebsbekämpfungsaktivität von Stickstoffsenfbenzaldehyd und Pyrrol gegen bel-7404-Leberkrebszellen entdeckt.
Löslichkeit
Schwer löslich (7.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Durch die direkte Kondensation von Chloralkylpiperazin wurde die Krebsbekämpfungsaktivität von Stickstoffsenfbenzaldehyd und Pyrrol gegen bel-7404-Leberkrebszellen entdeckt.
Löslichkeit
Schwer löslich (7.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine |
Schmelzpunkt | 63°C to 65°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly Soluble (7.2g/L) (25°C). |
Formelmasse | 248.76 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'