missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Boc-D-piperidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Boc-D-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-D-Nipectoinsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Boc-D-Nipectoinsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-D-nipecotic acid |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5539297 |
IUPAC-Name | (3R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]piperidin-3-carboxylat |
Formelmasse | 229.28 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'