Learn More
1-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Boc-piperazin ist nützlich für die Herstellung von (m-Phenoxy)phenyl-substituierten Piperazinderivaten. Es wird auch bei der Synthese von Indazol-DNA-Gyrase-Inhibitoren verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von alfa,beta-Poly(2-oxazolin)-Lipopolymeren durch lebende kationische Ringöffnungspolymerisation. Es ist auch an Buchwald-Hartwig-Kupplungsreaktionen mit Arylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Methanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-piperazine |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 879985 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl acetate,methanol and water. |
Formelmasse | 186.26 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only