missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Brom-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
1-Bromo-2-nitrobenzene is used in organic synthesis. It also can react with 2-methylamino-benzoic acid to get N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-anthranilic acid. And it is also used in the preparation of 4-methoxy-2?-nitrodiphenyl ether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-nitrobenzol wird bei der organischen Synthese verwendet. Es kann auch mit 2-Methylamino-benzoesäure reagieren, um N-Methyl-N-(2-nitrophenyl)-anthranilsäure zu ergeben. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-Methoxy-2′-nitrodiphenylether, 1-Methoxy-3,5-bis-(2-nitrophenoxy)benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Brom-2-nitrobenzol wird bei der organischen Synthese verwendet. Es kann auch mit 2-Methylamino-benzoesäure reagieren, um N-Methyl-N-(2-nitrophenyl)-anthranilsäure zu ergeben. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-Methoxy-2′-nitrodiphenylether, 1-Methoxy-3,5-bis-(2-nitrophenoxy)benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-nitrobenzene |
Schmelzpunkt | 40°C to 44°C |
Siedepunkt | 261°C |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3459 |
Beilstein | 2044109 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 202.01 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'