missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Brom-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It can be employed as a syntheses material intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als Synthesematerial-Zwischenprodukt eingesetzt werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Fast transparent in heißem Ethylalkohol. Löslich in Ether
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Es kann als Synthesematerial-Zwischenprodukt eingesetzt werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Fast transparent in heißem Ethylalkohol. Löslich in Ether
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-nitrobenzene |
Schmelzpunkt | 124°C to 127°C |
Dichte | 1.948 |
Siedepunkt | 254°C to 256°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3459 |
Beilstein | 636964 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether |
Formelmasse | 202.01 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'