missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Butyl)Triethylammoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
(1-Butyl)triethylammonium bromide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical & dye stuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Butyl)triethylammoniumbromid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann im agrochemischen, pharmazeutischen & Farbstoffbereich eingesetzt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
(1-Butyl)triethylammoniumbromid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann im agrochemischen, pharmazeutischen & Farbstoffbereich eingesetzt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Butyl)triethylammonium bromide |
Schmelzpunkt | 212°C to 215°C |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 238.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'