missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chlor-3-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-Fluorobenzol, das als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukte verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Chlor-3-Fluorobenzol, das als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukte verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3-fluorobenzene |
Dichte | 1.224 |
Siedepunkt | 126°C to 128°C |
Flammpunkt | 20°C (68°F) |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 2039303 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 130.55 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'