missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthrachinon, 98 %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Anwendungen
Verwendung als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Verwendung als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloroanthraquinone |
Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1912752 |
Formelmasse | 242.66 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'