missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chlornaphthalin, tech. 85%, Rest 2-Chlornaphthalin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was used in preparation of polyvinyl chloride based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination. Also used in the synthesis of pharmaceutical compounds such as aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chloronaphthalin wurde als Lösungsmitteladditiv bei der Herstellung von Fulleren-basierten Photovoltaikgeräten verwendet. Es wurde zur Herstellung von Membranen auf Polyvinylchlorid-Basis von 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) zur Arsenitbestimmung verwendet. Wird auch bei der Synthese pharmazeutischer Verbindungen wie Arylchlorid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
1-Chloronaphthalin wurde als Lösungsmitteladditiv bei der Herstellung von Fulleren-basierten Photovoltaikgeräten verwendet. Es wurde zur Herstellung von Membranen auf Polyvinylchlorid-Basis von 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) zur Arsenitbestimmung verwendet. Wird auch bei der Synthese pharmazeutischer Verbindungen wie Arylchlorid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloronaphthalene |
Schmelzpunkt | ∼-8°C |
Dichte | 1.194 |
Siedepunkt | 259°C |
Flammpunkt | 121°C (249°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Rest 2-Chlornaphthalin |
Brechungsindex | 1.633 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 970836 |
Merck Index | 14,2149 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'