missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is used in the synthesis of novel glycyrrhetinic acid derivatives on il-1β-induced prostaglandin e2production in normal human dermal fibroblasts and also in the total synthesis of 6,7—Dihydroligustilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese neuartiger Glycyrrhetinsäure-Derivate auf il-1 β-induziertes Prostaglandin aus der e2-Production auf normalen menschlichen dermalen Fibroblasten und auch bei der Gesamtsynthese von 6,7-Dihydroligustilid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Synthese neuartiger Glycyrrhetinsäure-Derivate auf il-1 β-induziertes Prostaglandin aus der e2-Production auf normalen menschlichen dermalen Fibroblasten und auch bei der Gesamtsynthese von 6,7-Dihydroligustilid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride |
Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2698 |
Beilstein | 136335 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'