missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Dodecylphosphonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
1-Dodecylphosphonic acid is used as tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecylphosphonsäure wird zur Abstimmung der Oberflächenenergie, Benetzung und Arbeitsfunktion von Metalloxiden verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen.
1-Dodecylphosphonsäure wird zur Abstimmung der Oberflächenenergie, Benetzung und Arbeitsfunktion von Metalloxiden verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dodecylphosphonic acid |
Schmelzpunkt | 92°C to 96°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 250.31 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'