missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Dicyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
Used to prepare dyes. Industrially used in natural gas and refinery process streams. They also are used in polymer industry as monomers. Amines find use as additives for lubricating oils, engine fuels, and asphalt, and are producers of ethanolamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Farbstoffen. Industriell in Erdgas- und Raffinerieprozessen eingesetzt. Sie werden auch in der Polymerindustrie als Monomere verwendet. Amine werden als Additive für Schmieröle, Kraftstoffe für Motoren und Asphalt verwendet und sind Ethanolaminproduzenten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in Lösungsmitteln wie Methanol, Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Zur Herstellung von Farbstoffen. Industriell in Erdgas- und Raffinerieprozessen eingesetzt. Sie werden auch in der Polymerindustrie als Monomere verwendet. Amine werden als Additive für Schmieröle, Kraftstoffe für Motoren und Asphalt verwendet und sind Ethanolaminproduzenten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in Lösungsmitteln wie Methanol, Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone. |
Formelmasse | 177.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'