missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluormethansulfonat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Recently used in the preparation of hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts, and in the preparation of dual intercalating molten electrolyte batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vor kurzem zur Herstellung hydrophober, hochleitfähiger Salsschmelzen mit Umgebungstemperatur und zur Herstellung von dualen, interkalierenden Elektrolytbatterien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Vor kurzem zur Herstellung hydrophober, hochleitfähiger Salsschmelzen mit Umgebungstemperatur und zur Herstellung von dualen, interkalierenden Elektrolytbatterien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate |
Dichte | 1.387 |
Flammpunkt | None |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 2 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 260.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'