missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethylpiperazin wird bei der Synthese von 2-(2-Methoxy-5-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-Benzo[d]imidazol Hydrochlorid und 2-(5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol Hydrochlorid verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der Veterinärmedizin eingesetzt, insbesondere bei der Herstellung von Ciprofloxacinethyl. Dient darüber hinaus als Vorstufe zur Herstellung von Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Ethylpiperazin wird bei der Synthese von 2-(2-Methoxy-5-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-Benzo[d]imidazol Hydrochlorid und 2-(5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol Hydrochlorid verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der Veterinärmedizin eingesetzt, insbesondere bei der Herstellung von Ciprofloxacinethyl. Dient darüber hinaus als Vorstufe zur Herstellung von Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethylpiperazine |
Siedepunkt | 157°C |
Flammpunkt | 43°C (109°F) |
Geruch | Amine-like |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 102971 |
Formelmasse | 114.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'