missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Heptin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Heptyn wird bei der Synthese von (6Z,10E,12Z)-Otadeca-6,10,12-Trienosäure und (8Z,12E,14Z)-Eicosa-8,12,14-Trienosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Heptyn wird bei der Synthese von (6Z,10E,12Z)-Otadeca-6,10,12-Trienosäure und (8Z,12E,14Z)-Eicosa-8,12,14-Trienosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Heptyne |
Schmelzpunkt | -81°C |
Siedepunkt | 98°C to 100°C |
Flammpunkt | −10°C (14°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1733518 |
Formelmasse | 96.17 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'