Learn More
1-Hexadecanethiol, 97 % (Trockengewicht), kann bis zu 4 % Wasser beinhalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Hexadecanethiol is used in the study of nanoparticles and self-assembled monolayers. It is also used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles and in the formation of hydrophobic self-assembled monolayers (SAMs). Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered. 1-Hexadecanethiol is also employed in different fields such as biomedicine, chemical industry, also used in electroplating industry and chemical auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Hexadecanthiol wird zur Untersuchung von Nanopartikeln und selbstorganisierenden Monoschichten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Thiol-funktionalisierten 1.5 nm-Gold-Nanopartikeln über einen Ligandenaustauschprozess mit Triphenylphosphin-stabilisierten Nanopartikeln und bei der Bildung von hydrophoben selbstorganisierenden Monoschichten (SAMs) verwendet. Aufgrund der Länge der Alkankette weist die resultierende Monoschicht eine stark geordnete Struktur auf. 1-Hexadecanthiol wird auch in verschiedenen Bereichen wie z. B. Biomedizin, chemische Industrie, Galvanoindustrie und in chemischen Hilfsmitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Benzol, Äther, Aceton und Ethylacetat. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hexadecanethiol |
Schmelzpunkt | 19°C to 23°C |
Dichte | 0.846 |
Siedepunkt | 334°C |
Flammpunkt | 135°C (275°F) |
Geruch | Unpleasant |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) kann bis zu 4 % Wasser beinhalten |
Strukturformel | CH3(CH2)15SH |
Brechungsindex | 1.4625 |
Menge | 25 mL |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only