missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hexen-3-on, +90 %, stabilisiert mit 0.5 %igem 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexen-3-on ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazeutik und als Farbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Licht.
1-Hexen-3-on ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazeutik und als Farbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Licht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hexen-3-one |
Namenshinweis | stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol |
Dichte | 0.84 |
Siedepunkt | 127°C to 129°C |
Flammpunkt | 22°C (71°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4275 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Beilstein | 1740796 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'