missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
1-Indanol derivative was found to be an efficient ligand for the palladium-catalyzed asymmetric Heck reaction. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Indanol-Derivat wurde als effizienter Ligand für die Palladium-katalysierte asymmetrische Heckreaktion gefunden. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l bei 20 °C, Ethanol, Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Indanol-Derivat wurde als effizienter Ligand für die Palladium-katalysierte asymmetrische Heckreaktion gefunden. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l bei 20 °C, Ethanol, Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Indanol |
Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
Siedepunkt | 128°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 145°C (293°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2042960 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 10g/L at 20°C,ethanol,benzene. |
Formelmasse | 134.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'