missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Iodonaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodonaphthalin unterliegt der Pd katalysierten Kreuzkupplungsreaktion (Stille-Reaktion) mit 2,4-Dimethoxy-6-(Trimethylstannyl)pyrimidin, um 2,4-Dimethoxy-6-(Naphthalin-1-yl)pyrimidin zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Iodonaphthalin unterliegt der Pd katalysierten Kreuzkupplungsreaktion (Stille-Reaktion) mit 2,4-Dimethoxy-6-(Trimethylstannyl)pyrimidin, um 2,4-Dimethoxy-6-(Naphthalin-1-yl)pyrimidin zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodonaphthalene |
Schmelzpunkt | 4°C |
Dichte | 1.738 |
Siedepunkt | 161°C to 162°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.701 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1906415 |
Empfindlichkeit | Light Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'