missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Iodoctan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Alkylierung von [2,2′-([2,2′ -Bipyridin]-6,6′-diyl)bis[phenolato]-N,N′,O,O′]nickel(II) wurde mit der katalytischen Reduktion von 1-Iodoctan durchgeführt. Primäres Alkyliodid-1-iodoctan reagiert mit Lithiumaluminiumdeuterid (LAD) in einem Verhältnis von 1:0.2 zu 1-Deuterioctan.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Licht und Basen lagern.
Die Alkylierung von [2,2′-([2,2′ -Bipyridin]-6,6′-diyl)bis[phenolato]-N,N′,O,O′]nickel(II) wurde mit der katalytischen Reduktion von 1-Iodoctan durchgeführt. Primäres Alkyliodid-1-iodoctan reagiert mit Lithiumaluminiumdeuterid (LAD) in einem Verhältnis von 1:0.2 zu 1-Deuterioctan.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Licht und Basen lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodooctane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -46°C |
Dichte | 1.325 |
Siedepunkt | 225°C to 226°C |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)7I |
Brechungsindex | 1.4878 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1697479 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'