missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Iodpentan, 98 %, mit Kupfer stechen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodopentan (Pentyljodid) wurde bei der Herstellung von 1-Pentylradikal durch Schockerwärmung verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem dunklen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Iodopentan (Pentyljodid) wurde bei der Herstellung von 1-Pentylradikal durch Schockerwärmung verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem dunklen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodopentane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -86°C |
Dichte | 1.515 |
Siedepunkt | 154°C to 156°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | CH3(CH2)4I |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'