missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)-imidazol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials. It is an organostannic compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-2-(Tri-n-Butylstannyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet. Es ist eine zinnorganische Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
1-Methyl-2-(Tri-n-Butylstannyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet. Es ist eine zinnorganische Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2788 |
Formelmasse | 371.15 |
Reinheit (%) | ≥90% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'