missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.01 g/mL |
Brechungsindex | 1.51 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 230.78 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'