missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-3-Piperazinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a useful piperazine and also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses nützliche Piperazin wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Dieses nützliche Piperazin wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-piperazinone |
Schmelzpunkt | 84°C to 90°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 114.15 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'