missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 248.61 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'