missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazol, für Biochemie, wasserfrei, AcroSeal™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methylimidazole |
Schmelzpunkt | -2.0°C |
Dichte | 1.0300 g/mL |
Siedepunkt | 198.0°C |
Flammpunkt | 92°C |
Brechungsindex | 1.4955 to 1.4975 |
Menge | 1 L |
Relative Dichte | 1.03 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents |
Formelmasse | 82.12 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'