missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methylpyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
1-Methylpyrrolidine is a methylated pyrollidine and is involved as an essential part of the structure of cefipime. It is also an active component of cigarette smoke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpyrrolidin ist ein methyliertes Pyrollidin und als wesentlicher Bestandteil an der Struktur des Cefepim beteiligt. Es ist auch ein aktiver Bestandteil von Zigarettenrauch.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
1-Methylpyrrolidin ist ein methyliertes Pyrollidin und als wesentlicher Bestandteil an der Struktur des Cefepim beteiligt. Es ist auch ein aktiver Bestandteil von Zigarettenrauch.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methylpyrrolidine |
Schmelzpunkt | °C to 90°C |
Dichte | 0.819 |
Siedepunkt | 80°C to 81°C |
Flammpunkt | -18°C (0°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Brechungsindex | 1.4247 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3286 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'