missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidini-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid ist für die Elektrodeposition nützlich. Es wird auch bei der Energiespeicherung in Lithiumbatterien und in Superkondensatoren verwendet. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Acetonitril, Aceton, Dichlormethan und Dimethylsulfoxid. Nicht mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidini-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid ist für die Elektrodeposition nützlich. Es wird auch bei der Energiespeicherung in Lithiumbatterien und in Superkondensatoren verwendet. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Acetonitril, Aceton, Dichlormethan und Dimethylsulfoxid. Nicht mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether. |
Formelmasse | 422.42 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'