missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride is used as a solvent for organic reactions. It is used in anion exchange reactions. It acts as a catalyst, electrolyte for batteries and metal recovery. It is also used in chromatographic separations. Further, it is used as an ionic liquids for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-3-Methylimidazoliumchlorid wird als Lösungsmittel für organische Reaktionen verwendet. Es wird bei Anionenaustauschreaktionen verwendet. Es dient als Katalysator, Elektrolyt für Batterien und die Metallrückgewinnung. Es wird auch in chromatographischen Trennverfahren verwendet. Darüber hinaus wird es als ionische Flüssigkeiten zur Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril, warmem Ethylacetat, Isopropylalkohol, Methylenchlorid und Methanol. Nicht löslich in Wasser, Hexan und Toluol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-n-Butyl-3-Methylimidazoliumchlorid wird als Lösungsmittel für organische Reaktionen verwendet. Es wird bei Anionenaustauschreaktionen verwendet. Es dient als Katalysator, Elektrolyt für Batterien und die Metallrückgewinnung. Es wird auch in chromatographischen Trennverfahren verwendet. Darüber hinaus wird es als ionische Flüssigkeiten zur Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril, warmem Ethylacetat, Isopropylalkohol, Methylenchlorid und Methanol. Nicht löslich in Wasser, Hexan und Toluol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride |
Schmelzpunkt | ∼73°C |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,acetonitrile,hot ethyl acetate,isopropyl alcohol,methylene chloride and methanol. Insoluble in water,hexane and toluene, |
IUPAC-Name | 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-um;Chlorid |
Formelmasse | 174.67 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'