missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphthylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Naphthyl isocyanate is used in the preparation of cationic aromatic urethane. It is useful for the study of cholangiolitic hepatotoxicity in laboratory animals. It is also employed as separate enantiomers of beta-blockers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
1-Naphthylisocyanat wird bei der Herstellung von kationischem aromatischem Urethan verwendet. Es ist nützlich für die Untersuchung der cholangiolitischen Hepatotoxizität bei Labortieren. Es wird auch als separate Enantiomere von Betablockern eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Alkoholen.
1-Naphthylisocyanat wird bei der Herstellung von kationischem aromatischem Urethan verwendet. Es ist nützlich für die Untersuchung der cholangiolitischen Hepatotoxizität bei Labortieren. Es wird auch als separate Enantiomere von Betablockern eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Alkoholen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthyl isocyanate |
Schmelzpunkt | 4°C |
Dichte | 1.177 |
Siedepunkt | 269°C |
Flammpunkt | 135°C |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.6335 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 742779 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'