missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
1-Naphthylphosphat-Dinatriumsalzhydrat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4895811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 268.12 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'