missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Octanthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octanthiol kann zur Verbesserung der Ladungsinjektion verwendet werden, indem ein Monolayer dieses Materials auf der Goldoberfläche von Source-Drain-Elektroden für Dünnschichttransistoren (TFTs) mit Bodenkontakt erzeugt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Octanthiol kann zur Verbesserung der Ladungsinjektion verwendet werden, indem ein Monolayer dieses Materials auf der Goldoberfläche von Source-Drain-Elektroden für Dünnschichttransistoren (TFTs) mit Bodenkontakt erzeugt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Octanethiol |
Schmelzpunkt | -49°C |
Dichte | 0.843 |
Siedepunkt | 197°C to 199°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1733101 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'